153,14 €/ Unitéhors TVA
185,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UKFL |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Longueur | 165 mm |
Hauteur | 275 mm |
Entraxes des trous de fixation | 225 mm |
Roulement | UKF215 |