Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec un manchon de serrage UKFL213

  • ERIKS:14195740
  • Fabricant:013992172518
Image 1
Ajouter à la liste

100,20 €/ Unitéhors TVA

121,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UKFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
155 mm
Hauteur
258 mm
Entraxes des trous de fixation
210 mm
Roulement
UKF213