Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec un manchon de serrage UKFL208

  • ERIKS:14195735
  • Fabricant:013992172068
Image 1
Ajouter à la liste

36,56 €/ Unitéhors TVA

44,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UKFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
100 mm
Hauteur
175 mm
Entraxes des trous de fixation
144 mm
Roulement
UKF208