Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec un manchon de serrage UKFL206

  • ERIKS:14195733
  • Fabricant:013992171863
Image 1
Ajouter à la liste

25,26 €/ Unitéhors TVA

30,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UKFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
80 mm
Hauteur
148 mm
Entraxes des trous de fixation
117 mm
Roulement
UKF206