Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique UELFL213-40

  • ERIKS:14195599
  • Fabricant:013992169594
Image 1
Ajouter à la liste

134,21 €/ Unitéhors TVA

162,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.1/2 in
Longueur
155 mm
Hauteur
258 mm
Entraxes des trous de fixation
210 mm
Roulement
UEL213-40