Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique UELFL212-36

  • ERIKS:14195596
  • Fabricant:013992169440
Image 1
Ajouter à la liste

101,60 €/ Unitéhors TVA

122,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.1/4 in
Longueur
140 mm
Hauteur
250 mm
Entraxes des trous de fixation
202 mm
Roulement
UEL212-36