Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique UELFL209-28

  • ERIKS:14195586
  • Fabricant:013992168993
Image 1
Ajouter à la liste

58,89 €/ Unitéhors TVA

71,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
108 mm
Hauteur
188 mm
Entraxes des trous de fixation
148 mm
Roulement
UEL209-28