Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique UELFL201

  • ERIKS:14195558
  • Fabricant:013992167798
Image 1
Ajouter à la liste

23,03 €/ Unitéhors TVA

27,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur
60 mm
Hauteur
113 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Roulement
UEL201