Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RCJT 40

  • ERIKS:13164294
  • Fabricant:087796205970
Image 1
Ajouter à la liste

159,80 €/ Unitéhors TVA

193,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm