Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique FLCT 35

  • ERIKS:13164611
  • Fabricant:087796110199
Image 1
Ajouter à la liste

141,32 €/ Unitéhors TVA

171,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
FLCT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm