Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage YCJ 3/4 SGT

  • ERIKS:13163632
  • Fabricant:087796265844
Image 1
Ajouter à la liste

81,41 €/ Unitéhors TVA

98,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
YCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
3/4 in