Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF326

  • ERIKS:14195316
  • Fabricant:013992171351
Image 1
Ajouter à la liste

1 312,00 €/ Unitéhors TVA

1 587,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
130 mm
Longueur
410 mm
Entraxes des trous de fixation
320 mm
Roulement
UC211-32