Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF320-64

  • ERIKS:14195311
  • Fabricant:013992171207
Image 1
Ajouter à la liste

549,50 €/ Unitéhors TVA

664,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
4 in
Longueur
310 mm
Entraxes des trous de fixation
242 mm
Roulement
UC210-30