Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF314

  • ERIKS:14195299
  • Fabricant:013992170705
Image 1
Ajouter à la liste

223,31 €/ Unitéhors TVA

270,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
226 mm
Entraxes des trous de fixation
178 mm
Roulement
UC207-21