Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF313

  • ERIKS:14195297
  • Fabricant:013992170606
Image 1
Ajouter à la liste

181,77 €/ Unitéhors TVA

219,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur
208 mm
Entraxes des trous de fixation
166 mm
Roulement
UC207