Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF309-28

  • ERIKS:14195289
  • Fabricant:013992170200
Image 1
Ajouter à la liste

87,24 €/ Unitéhors TVA

105,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
160 mm
Entraxes des trous de fixation
125 mm
Roulement
UC205-14