237,18 €/ Unitéhors TVA
286,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 20 |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Longueur | 235 mm |
Entraxes des trous de fixation | 187 mm |
Roulement | UC218 |
Charge dynamique | 96100 N |
Charge statique | 71500 N |