Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF217

  • ERIKS:13164029
  • Fabricant:087796073999
Image 1
Ajouter à la liste

198,71 €/ Unitéhors TVA

240,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 20
Diamètre d'arbre
85 mm
Longueur
220 mm
Entraxes des trous de fixation
175 mm
Roulement
UC217
Charge dynamique
84000 N
Charge statique
61900 N