191,74 €/ Unitéhors TVA
232,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 20 |
Diamètre d'arbre | 3.1/8 in |
Longueur | 208 mm |
Entraxes des trous de fixation | 165 mm |
Roulement | UC216-50 |
Charge dynamique | 72700 N |
Charge statique | 53000 N |