Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF215-47

  • ERIKS:13164033
  • Fabricant:087796078499
Image 1
Ajouter à la liste

158,68 €/ Unitéhors TVA

192,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
200 mm
Entraxes des trous de fixation
159 mm
Roulement
UC215-47
Charge dynamique
67400 N
Charge statique
48300 N