Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF211-32

  • ERIKS:13164045
  • Fabricant:087796073814
Image 1
Ajouter à la liste

56,97 €/ Unitéhors TVA

68,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
162 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
UC211-32
Charge dynamique
43400 N
Charge statique
29400 N