Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF207-22

  • ERIKS:13164059
  • Fabricant:087796140165
Image 1
Ajouter à la liste

30,79 €/ Unitéhors TVA

37,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 12
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Longueur
117 mm
Entraxes des trous de fixation
92 mm
Roulement
UC207-22
Charge dynamique
25700 N
Charge statique
15400 N