27,95 €/ Unitéhors TVA
33,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M10 |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 108 mm |
Entraxes des trous de fixation | 83 mm |
Roulement | UC206-20 |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11300 N |