Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF206-18

  • ERIKS:13164066
  • Fabricant:087796140622
Image 1
Ajouter à la liste

25,65 €/ Unitéhors TVA

31,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
1.1/8 in
Longueur
108 mm
Entraxes des trous de fixation
83 mm
Roulement
UC206-18
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11300 N