Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF205-15

  • ERIKS:13164069
  • Fabricant:087796140226
Image 1
Ajouter à la liste

22,92 €/ Unitéhors TVA

27,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
15/16 in
Longueur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
UC205-15
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7900 N