Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF203

  • ERIKS:13164074
  • Fabricant:087796139480
Image 1
Ajouter à la liste

17,06 €/ Unitéhors TVA

20,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur
86 mm
Entraxes des trous de fixation
64 mm
Roulement
UC203
Charge dynamique
12800 N
Charge statique
6700 N