510,58 €/ Unitéhors TVA
617,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUCSF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 1.11/16 in |
Longueur | 137 mm |
Entraxes des trous de fixation | 105 mm |
Roulement | SUC209-27/FVSL613 |
Charge dynamique | 27800 N |
Charge statique | 16200 N |