Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SUCSF208-24/F

  • ERIKS:13595942
  • Fabricant:013992248350
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

343,46 €/ Unitéhors TVA

415,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
130 mm
Entraxes des trous de fixation
102 mm
Roulement
SUC208-24/F
Charge dynamique
24800 N
Charge statique
14300 N