Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SUCSF207/FVSL613

  • ERIKS:14072170
  • Fabricant:013992249029
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

373,11 €/ Unitéhors TVA

451,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
117 mm
Entraxes des trous de fixation
92 mm
Roulement
SUC207/FVSL613
Charge dynamique
21800 N
Charge statique
12300 N