Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SUCSF207-23/F

  • ERIKS:13595912
  • Fabricant:013992248305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

290,66 €/ Unitéhors TVA

351,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
117 mm
Entraxes des trous de fixation
92 mm
Roulement
SUC207-23/F
Charge dynamique
21800 N
Charge statique
12300 N