Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SUCSF205-16/FVSL613

  • ERIKS:14072165
  • Fabricant:013992249272
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

229,99 €/ Unitéhors TVA

278,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
SUC205-16/FVSL613
Charge dynamique
11900 N
Charge statique
6300 N