Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SUCSF204/FVSL613

  • ERIKS:14072161
  • Fabricant:013992248879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

193,62 €/ Unitéhors TVA

234,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
86 mm
Entraxes des trous de fixation
64 mm
Roulement
SUC204/FVSL613
Charge dynamique
10900 N
Charge statique
5350 N