Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SUCPLF210/FVSL613

  • ERIKS:14072111
  • Fabricant:013992249869
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

436,02 €/ Unitéhors TVA

527,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
143 mm
Entraxes des trous de fixation
111 mm
Roulement
SUC210/FVSL613
Charge dynamique
29800 N
Charge statique
18600 N