Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SUCPLF209-27/F

  • ERIKS:13596043
  • Fabricant:013992250100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

234,30 €/ Unitéhors TVA

283,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
137 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
SUC209-27/F
Charge dynamique
27800 N
Charge statique
16200 N