Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SUCPLF207-23/F

  • ERIKS:13596040
  • Fabricant:013992250001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

160,31 €/ Unitéhors TVA

193,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
118 mm
Entraxes des trous de fixation
92 mm
Roulement
SUC207-23/F
Charge dynamique
21800 N
Charge statique
12300 N