Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SUCPLF206/F

  • ERIKS:13596030
  • Fabricant:013992249500
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

134,71 €/ Unitéhors TVA

163,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
107 mm
Entraxes des trous de fixation
83 mm
Roulement
SUC206/F
Charge dynamique
16500 N
Charge statique
9050 N