Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SUCPLF206-19/FVSL613

  • ERIKS:14072102
  • Fabricant:013992247124
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

204,50 €/ Unitéhors TVA

247,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
107 mm
Entraxes des trous de fixation
83 mm
Roulement
SUC206-19/FVSL613
Charge dynamique
16500 N
Charge statique
9050 N