Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SUCPLF205/F

  • ERIKS:13596029
  • Fabricant:013992249456
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

113,20 €/ Unitéhors TVA

136,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
SUC205/F
Charge dynamique
11900 N
Charge statique
6300 N