Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SCJ1 1/4S

  • ERIKS:13164149
  • Fabricant:087796058637
Image 1
Ajouter à la liste

73,44 €/ Unitéhors TVA

88,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.1/4 in