440,07 €/ Unitéhors TVA
532,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | QAFL |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à rotule sur rouleaux |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Roulement | 22220 |