Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage QAF18A303SM

  • ERIKS:12600195
  • Fabricant:883450326063
Image 1
Ajouter à la liste

1 502,09 €/ Unitéhors TVA

1 817,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QAF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
3.3/16 in
Roulement
22218