Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage QAF08A108SM

  • ERIKS:14199956
  • Fabricant:883450401975
Image 1
Ajouter à la liste

401,93 €/ Unitéhors TVA

486,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QAF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.1/2 in