Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec un manchon de serrage UKF211

  • ERIKS:14195711
  • Fabricant:013992170118
Image 1
Ajouter à la liste

59,22 €/ Unitéhors TVA

71,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UKF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
162 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
UK211