732,52 €/ Unitéhors TVA
886,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | TAFNL |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à rotule sur rouleaux |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 16 |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Roulement | 22217 |