Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec un manchon de serrage Série: TAFNL15K065SM Diamètre d'arbre: Ø 65 mm

  • ERIKS:12720255
  • Fabricant:883450446471
Image 1
Ajouter à la liste

551,68 €/ Unitéhors TVA

667,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TAFNL
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
65 mm
Roulement
22215