Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec un ajustement serré DHU1 15/16 C211

  • ERIKS:13172954
  • Fabricant:087796118577
Image 1
Ajouter à la liste

198,78 €/ Unitéhors TVA

240,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
DHU
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.15/16 in