Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique UELF215

  • ERIKS:14195508
  • Fabricant:013992171399
Image 1
Ajouter à la liste

184,02 €/ Unitéhors TVA

222,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
200 mm
Entraxes des trous de fixation
159 mm
Roulement
UEL215