Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique UELF206-18

  • ERIKS:14195479
  • Fabricant:013992172037
Image 1
Ajouter à la liste

34,62 €/ Unitéhors TVA

41,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UELF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.1/8 in
Longueur
108 mm
Entraxes des trous de fixation
83 mm
Roulement
UEL206-18