1 540,12 €/ Unitéhors TVA
1 863,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | QMF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à rotule sur rouleaux |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Roulement | 22218 |