Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique QMF15J212ST

  • ERIKS:12597800
  • Fabricant:883450067201
Image 1
Ajouter à la liste

1 020,60 €/ Unitéhors TVA

1 234,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QMF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.3/4 in
Roulement
22215